- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 土木建築関連
- 角形 ショベルのおすすめ人気ランキング
角形 ショベルのおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新185件の「角形 ショベル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「練りスコップ」、「角スコップ 小型」、「スコップ 雪かき 鉄」などの商品も取り扱っております。
軽くて錆びない。品質・耐久力大幅アップ。
用途除雪用。畜産・酪農用。
塩水分の多い所での作業。形状角形全長(mm)970トラスコ品番254-9417材質/仕上刃先:アルミ合金。柄:木柄質量(kg)1.2板厚(mm)2刃先幅寸法(mm)255刃先長(mm)300
1本
¥3,198税込¥3,518
当日出荷
TRUSCOパイプ柄ショベル
優れた耐久性、軽いパイプハンドルです。焼き付け塗装です。刃先は完全な熱処理(焼き入れ、焼き戻し)です。滑りにくいグリップ(ストライプ付)です。
全長(mm)970表面処理焼付塗装板厚(mm)1.6材質(柄部)ハイテン鋼JIS規格JIS A8902規格品材質(刃先)ショベル鋼板(S50C)
造園・農園・家庭菜園などに。用途が広いスタンダートタイプ
全長(mm)970肩幅(mm)230頭部長(mm)300質量(g)1720
1個
¥1,998税込¥2,198
翌日出荷
浅香工業パイプ柄 耐摩耗ショベル
高度の高い溶射材を頭部に溶射し、従来品に比べ約2.5倍の表面耐久性(※)を実現。※自社比(JIS K 7204準拠 テーバー磨耗試験)(・溶射とは皮膜したい材料を溶融させて、基材に衝突させ積層することによって皮膜を形成する表面処理技術)。高度の高い溶射材を頭部に溶射し、従来品に比べ約2.5倍の表面耐久性(※)を実現。※自社比(JIS K 7204準拠 テーバー磨耗試験)(・溶射とは皮膜したい材料を溶融させて、基材に衝突さ
用途土木、造園、農業、家庭園芸など頭部が磨耗しやすい作業に。種別角型材質頭部/スチール、柄部/スチール鋼管全長(mm)970頭部長(mm)300先幅(mm)頭部:255RoHS指令(10物質対応)対応頭部板厚(mm)1.6頭部肩幅(mm)230
1本
¥16,980税込¥18,678
7日以内出荷
小型で使いやすく持ち運びに便利!
全長(mm)810肩幅(mm)170頭部長(mm)220質量(g)1250
1個
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所でのかき混ぜ・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部を磨き仕上げすることにより土離れが良い。JIS規格品
用途土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など種別角形全長(mm)815質量(kg)1.2材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)218先幅(mm)180肩幅(mm)167頭部板厚(mm)1.45
1丁
¥2,698税込¥2,968
当日出荷
各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。
掘る・すくう作業に適したスタンダードタイプです。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など全長(mm)980材質(頭)鉄(50Mn)板厚(mm)1.6材質(柄部)スチールパイプ
ツリーオールステンレスショベル
土木、農業、造園、家庭菜園など幅広い作業に!。角形は土や砂などをすくう作業に最適な形状です。雪ハネ・雪おろしなど除雪作業にも。オールステンレス製でサビに強いです!!
用途穴掘り作業に。種別丸型材質ステンレス全長(mm)805質量(g)890
1個
¥2,898税込¥3,188
6日以内出荷
優れた耐久性、軽いパイプハンドルです。
焼付塗装です。
滑りにくいグリップを採用しました。
柄の部分も滑りにくいストライプ付です。
刃先は完全な熱処理(焼き入れ、焼き戻し)です。
全長(mm)815板厚(mm)1.6
1個
¥3,398税込¥3,738
4日以内出荷
丈夫で使いやすいスタンダードショベル。
種別角形全長(mm)970頭部長(mm)292肩幅(mm)232
1丁
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
ステンレス製のため、さびを嫌うシーンでの使用に最適です。
用途酪農、畜産、沿岸部など、さびを嫌う場面で。材質ステンレス鋼(SUS201)板厚(mm)1.4先端形状角型関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
柄部にアルミパイプ柄を採用。金象印ショベル角形シリーズ(フルサイズ)の中で最軽量の1.35kg。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
用途土木、造園、農業、家庭園芸など。材質頭部/ショベル鋼板、柄部/アルミパイプ形状角全長(mm)970質量(kg)1.35頭部長(mm)300先幅(mm)頭部:255頭部板厚(mm)1.2頭部肩幅(mm)225
1本
¥3,798税込¥4,178
当日出荷
各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。
コンパクトタイプで幅広く使用できる。
小振りで狭い場所の清掃にも適する。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など全長(mm)830材質(頭)鉄(50Mn)板厚(mm)1.6材質(柄部)スチールパイプ
1個
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
アルミ製で軽くて錆びません。
除雪、酪農、畜産など様々な場所で使用できます。
用途除雪、酪農、畜産など材質(頭)アルミニウム板厚(mm)2材質(柄部)バーチ
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]オールステンレスショベル
刃先・柄共ステンレスを使用していますのでさびにくく、土の付着が少ないので手入れが容易です。
用途耐食性に優れていますので、酪農・畜産・沿岸部などでの作業に最適全長(mm)970板厚(mm)1.5
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に最適全長(mm)910仕様JIS規格品トラスコ品番382-0149質量(kg)1.4材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)220先幅(mm)180肩幅(mm)170頭部板厚(mm)1.45
1本
¥3,198税込¥3,518
当日出荷
TRUSCO木柄ショベル
JIS規格品。強く切れ味たしか。品質・耐久力を大幅アップ。柄部・刃先共なめらかで作業性を大幅UP。
全長(mm)970材質/仕上刃先:ショベル鋼板(S50C)、柄:樫板厚(mm)1.6
各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。
掘る・すくう作業に適したスタンダードタイプです。また木柄なので使うほど手に馴染みます。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など材質(頭)鉄(50Mn)全長(mm)970板厚(mm)1.6材質(柄部)ナラ




















![オールステンレスショベル トンボ[ウエア・白衣・検診衣]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono57327104-171208-02.jpg)